ホームテイスト
ホームテイストの 窓まわり
ホームテイストの ブラインド・カーテン
ホームテイストの ブラインド
アルミブラインド 幅60×高さ138cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06520547
品番
SH-29-TAB60-138-IV
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
用途
事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。
材質
ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ
質量(kg)
0.97
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(cm)
60×138
注意
※操作コードの取り扱いにはご注意ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません