アルミブラインド 幅80×高さ108cm

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06520581 品番SH-29-TAB80-108-IV
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。

用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。 材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ 質量(kg)1.26 アイボリー 寸法(幅W×高さH)(cm)80×108
注意
※操作コードの取り扱いにはご注意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06520581
2024-12-02
用途:
窓に設置
ひつじ舎 様 (飲食業)

オーダー品と比べて半額以下で取り付けられました。取り付けも簡単で、とても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする