初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06520861 品番SH-06-US21-BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

初心者でも始めやすい21インチウクレレ12点セット!チューナーやピック、コード表などが付いた12点セットなので、届いてすぐ始められます。

用途レクリエーション用、プレゼントなどに 材質表面・ボディ・ネック:オクメ材、指板:ローズウッド ブラウン 容量1台 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×6.5×54
注意
※付属品
※ウクレレケース・ストラップ・ピック3枚・
※チューナー・ボタン電池・予備の弦・クロス・
※カポタスト・ベーシックコードチャート・
※解説書・保証書

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
初めてウクレレ買いました
その他業種

いい感じで練習してます。ウクレレはチューニングが必要不可欠ですが、回数が多く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする