ホームテイスト
ホームテイストの 音楽
ホームテイストの 弦楽器
ホームテイストの ウクレレ
初心者でも始めやすい ウクレレ 13点セット 23インチ(コンサート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06520870
品番
SH-06-UC23-BR
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
初心者でも始めやすい23インチウクレレ13点セット!チューナーやピック、コード表などが付いた12点セットなので、届いてすぐ始められます。
材質
【BR】表面・ボディ・ネック:オクメ材、指板:ローズウッド
【NA】表面:スプルース単板、ボディ:ゼブラウッド、ネック:オクメ材、指板:ローズウッド
【K-BR】表面・ボディ:コア材、ネック:メイプル、指板:ローズウッド
用途
レクリエーション用、プレゼントなどに
色
ブラウン
容量
1台
質量(g)
470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×7×62
注意
※付属品
※ウクレレケース・ストラップ・ピック3枚・
※チューナー・ボタン電池・予備の弦・クロス・
※カポタスト・ベーシックコードチャート・
※解説書・保証書・スタンド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません