ホームテイスト
ホームテイストの 音楽
ホームテイストの 弦楽器
ホームテイストの ウクレレ
オリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06520897
品番
SH-06-UD21-NA
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
自分オリジナルのウクレレが作れる21インチ手作りキット!描画や色塗りに集中出来るよう難しい工程は一切ありません。
用途
レクリエーション用、プレゼントなどに
材質
バスウッド
色
ナチュラル
容量
1台
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×6.5×54
注意
※付属品
※ベーシックコードチャート・組立説明書
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません