ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 食器棚・ キッチン収納
ヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06521019
品番
VAD-100KC-WAL
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ゴミ箱を2台収納できる幅100cmのヴィンテージキッチンカウンター !幅100cmとコンパクトながら45リットルのゴミ箱を2台収納できるので、一人暮らしの方や追加のラックとしても最適です。
用途
事務所やお店の給湯室、休憩室に。家庭用にも。
材質
構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:メラミン、フレーム表面加工:粉体塗装
質量(kg)
13.3
色
ウォールナット
容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×40×85
注意
※組立時間30分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません