ホームテイスト
ホームテイストの 業務用・飲食店向け家具
ホームテイストの 子ども用家具
ホームテイストの キッズテーブル
さわやかなツインデスク 90×90cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06521055
品番
TWF-9090-WOK
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
子供が成長してもずっと使えるさわやかなツインデスク!いろいろな組み換えができる仕様になっております。
用途
子供用デスク、作業用デスク、勉強机として。
材質
主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC
質量(kg)
40
色
ホワイトオーク
内容
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×45×74
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
4,091
/
税込
¥
4,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません