ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの 食堂用テーブル
ヴィンテージ円形ダイニング3点セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06521071
品番
CRV-3-SBO
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
天板サイズ80cm幅のヴィンテージ円形ダイニング3点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。
用途
事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。
材質
主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC
質量(kg)
テーブル:約11、チェア:3.8(1脚)
色
シャビーオーク
内容
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:80×80×70、チェア:38×44×81
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません