ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの 食堂用テーブル
さわやかな円形ダイニング5点セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06521116
品番
CRF-5-WOK
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
天板サイズ90cm幅のさわやかな円形ダイニング5点セット!ホワイトスチールと木目の相性がバッチリです。
用途
事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。
材質
主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC
質量(kg)
テーブル:約13、チェア:3.8(1脚)
色
ホワイトオーク
内容
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:90×90×70、チェア:38×44×81
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
数量1につき
¥
6,819
/
税込
¥
7,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません