【宮単品】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド用(シングル)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06521150 品番 HP-02S-WHW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)専用の宮単品!北欧産パインフレームを使用し、耐久性に優れています。

用途すのこベッド用の宮として 材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL) 質量(kg)3.8 ホワイトウォッシュ 容量1台 表面処理ナチュラル:無塗装、ホワイトウォッシュ/ブラウン:ラッカー塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×9×43
注意
※組立時間30分
※組立は2人以上で行って下さい。
※こちらは品番に「ASP」とつく商品専用の宮単品ですのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする