ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの ベッド
【宮単品】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド用(セミダブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06521177
品番
HP-02SD-WHW
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル)専用の宮単品!北欧産パインフレームを使用し、耐久性に優れています。
用途
すのこベッド用の宮として
材質
フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)
質量(kg)
4.4
色
ホワイトウォッシュ
容量
1台
表面処理
ナチュラル:無塗装、ホワイトウォッシュ/ブラウン:ラッカー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×9×43
注意
※組立時間30分
※組立は2人以上で行って下さい。
※こちらは品番に「ASP」とつく商品専用の宮単品ですのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません