【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06521220 品番 ASP-HP-02S-BR
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)の宮セット!北欧産パインフレームを使用し、耐久性に優れています。

用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして 材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL) 質量(kg)ベッドフレーム:(約)20、宮単品:(約)3.8 ブラウン 内容1セット 表面処理ナチュラル:無塗装、ホワイトウォッシュ/ブラウン:ラッカー塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×210×70
注意
※組立時間60分
※組立は2人以上で行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
社宅のベッドとして
医療・福祉・介護関連業

製品自体は、良いと思います。(加工精度とか端部処理など)
ただ残念なのは、以下の点。 「宮」部分は、ベッド本体部材を全取付した後では取付出来ない事。 (ベッドの部材にある「宮」が付く部分の横桟は、使用せずに宮を組立する必要あり) ベッド側の組立説明書にも記載があると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする