ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 食器棚・ キッチン収納
ステンレス天板 キッチンカウンター
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06521308
品番
SUS-120KC3-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス天板キッチンカウンター!天板は118cm幅で広々とお使い頂けます。
用途
事務所やお店の給湯室、休憩室に。家庭用にも。
材質
天板表面:ステンレススチール、天板裏面:合成樹脂化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム:スチール、【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装
質量(kg)
14.8
色
ホワイト
容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
118×40×85
注意
※組立時間20分
※組立は2人以上で行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,455
/
税込
¥
6,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません