ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
脚付きリクライニングローソファ オットマンセット【Cowser-カウザー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06521631
品番
SH-07-FRZ-S-C-YE
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
脚付きリクライニングローソファ 1人掛け!全身を包み込むハイバックの背もたれと、幅広で2重クッションの座面で贅沢にくつろぐことが出来ます。
用途
事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファとして。
材質
主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン
質量(kg)
ソファ:(約)14.5、オットマン:(約)13
色
コーデュロイイエロー
容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ソファ:73×72×46、オットマン:73×72×43
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,091
/
税込
¥
10,000
北海道地方
数量1につき
¥
12,273
/
税込
¥
13,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません