サイズ(mm)牌:30
用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。
付属品十字脚部(キャスター付)/十字脚カバー/折畳ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)/点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/牌収納カバン(2つ付属しております)/天板外れ防止カバー/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本)/本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド/手牌サポーター
材質ABS
質量(kg)42
色ホワイト
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×76