本体
レモン
レモンの 印章用品
レモンの 事務印
丸型事務用スタンプ(済)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06522130
品番
886770
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
直径(Φmm)
17.5
文字内容
済
縦(mm)
49
インク色
赤
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応