NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06522175
品番
NTE-4 12X1°
参考基準価格(税別)
¥101,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
110
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
13.92
片角θ
1°
ねじれ角(°)
30
先端径(Φmm)
12
メーカー商品コード
01-00314-01202
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂