NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ(非鉄用)エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06522489
品番
NEA-2 6X30
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
切削性の高い刃形状のアルミ用2枚刃エンドミル。刃長のバリエーションが多く、様々な深さの加工形状に対応。
用途
用途
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
01-00622-00630
注意
※アルミ合金・銅・樹脂