NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
パワーソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06522507
品番
NE-3 13.0
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
16
外径(Φmm)
13
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
01-00113-01300
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂