曜日別特売

ミニチュアインナーRカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)70
コーナー半径R(mm)2.75
内容量1本注文コード06522525品番NCR-2 R2.75
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

R面取り専用カッター。

用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)70シャンク径(Φmm)8先端径1.5外径(Φmm)6表面処理ノンコート首角γ(°)ねじれ角(°)-コーナー半径R(mm)2.75メーカー商品コード01-00912-02750
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする