NS(日進工具)
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
0.1
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.1
刃長(mm)
0.075
0.015
0.025
0.03
0.04
0.045
0.06
0.075
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06522681
品番
SMB200 R0.05
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途
用途
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
48
刃長(mm)
0.075
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.1
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
15°
ボール半径R(mm)
0.05
ねじれ角(°)
0
メーカー商品コード
01-00461-00050
注意
※高硬度鋼(~70HRC)・プリハードン鋼