曜日別特売
SSR200 0.2XR0.02X0.3 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 06522805

SSR200 0.2XR0.02X0.3 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 06522805
SSR200 0.2XR0.02X0.3 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 06522805

CBNスーパースピードラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.2コーナー半径R(mm)0.02注文コード06522805品番SSR200 0.2XR0.02X0.3
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。

用途用途材質CBN刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.08シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.2表面処理ノンコート首下長(mm)0.3首角γ(°)15°ねじれ角(°)0コーナー半径R(mm)0.02首下径(Φmm)0.19メーカー商品コード01-00490-02020
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする