曜日別特売
SSR200 1.5XR0.03X2 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 06522875

SSR200 1.5XR0.03X2 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 06522875
SSR200 1.5XR0.03X2 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 06522875

CBNスーパースピードラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)1.5コーナー半径R(mm)0.03注文コード06522875品番SSR200 1.5XR0.03X2
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。

用途用途材質CBN刃数2全長(mm)52刃長(mm)1シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)1.5表面処理ノンコート首下長(mm)2首角γ(°)15°ねじれ角(°)0コーナー半径R(mm)0.03首下径(Φmm)1.45メーカー商品コード01-00490-15032
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする