NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06523049
品番
AL3D-345 10.0
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途
用途
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
01-00639-01000
注意
※アルミ合金・銅・樹脂