NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06523076
品番
AL3D-345 5.0
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途
用途
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
80
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
5
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
01-00639-00500
注意
※アルミ合金・銅・樹脂