曜日別特売
NERB-2 R1.25X20° 台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具) 06523128

台形ランナー用テーパボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6ボール半径R(mm)1.25全長(mm)55注文コード06523128品番NERB-2 R1.25X20°
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)55刃長(mm)5シャンク径(Φmm)6表面処理ノンコートボール半径R(mm)1.25ねじれ角(°)30大端径(Φmm)5.39メーカー商品コード01-00722-01255片角(°)20°
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする