曜日別特売

台形ランナー用テーパボールエンドミル

台形ランナー用テーパボールエンドミル - NS(日進工具)

金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
全19種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
大端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06523085NERB-2 R1X10°504413.09
18,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06523101NERB-2 R1X15°504413.68
26,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06523110NERB-2 R1.25X10°50541.253.86
20,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06523119NERB-2 R1.25X15°55561.254.6
26,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06523128NERB-2 R1.25X20°55561.255.39
31,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06523137NERB-2 R1.5X10°55661.54.63
22,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06523146NERB-2 R1.5X15°55661.55.52
26,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06523155NERB-2 R1.75X10°55761.755.41
22,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06523171NERB-2 R1.75X15°60781.756.44
31,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
06523180NERB-2 R1.75X20°60781.757.55
38,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06523189NERB-2 R2X10°558626.18
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06523198NERB-2 R2X15°608827.36
35,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06523207NERB-2 R2X20°7081028.62
40,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06523216NERB-2 R2.5X10°601082.57.72
49,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06523225NERB-2 R2.5X15°7010102.59.2
56,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06523241NERB-2 R2.5X20°8010122.510.78
61,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
06523250NERB-2 R3X10°70121039.27
53,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06523259NERB-2 R3X15°801212311.03
65,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
06523268NERB-2 R3X20°901212312.94
72,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする