BF805471 アプレシア プラス ケトル 0.8L T-fal(ティファール) 06523974

アプレシア プラス ケトル 0.8L

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06523974 品番BF805471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,050
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

あなたのライフスタイルにぴったりの、おしゃれでコンパクトな電気ケトルです。
湯切れの良い注ぎ口だから注ぎやすく、注いだ後もお湯がたれにくく安心です。注ぎ口カバーが気になるホコリを防ぎます。フィルター付きの注ぎ口でいつも清潔です。
500mLペットボトル飲料とほぼ同じ軽さ。ご年配の方や女性でもラクに持ち運べて注げます。(メタリックタイプは675g)
コードレスだからどこへでも持ち運びができ、360°どの向きからでもセットできます。
両側に目盛り付き窓がついているから、ひと目で湯量や沸騰状態を確認できます。
万が一、水を入れずにスイッチを押しても通電が切れる「空だき防止機能」で安心です。
スイッチを押すだけのカンタン操作です。パイロットランプが点灯して、湯沸かし中をお知らせします。お湯が沸いたら自動でスイッチが切れるから安心です。

最大容量(L)0.8 スカイブルー 質量(g)750(電源コード含む)、535(本体のみ) 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、空焚き防止機能、コードレス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×180(電源プレート含む) 沸騰時間目安カップ1杯(140mL)/約50秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06523974
2019-03-27
用途:
休憩時
卸売・小売業

電気ポットが故障したので代わりに購入。
沸騰までの時間が短く満足しています。

対象商品:
06523965
2019-01-17
用途:
事務室給湯室用
教育・研究機関

少量でも沸かせるので重宝しています
小ぶりでちょうどよいです

対象商品:
06523974
2017-04-04
用途:
お湯わかすためだな〜飯たけないもんな〜
株式会社 uotec 様

お湯わきます。よ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

対象商品:
06523956
2016-11-13
用途:
毎日コーヒーに

昔の製品に比べ、プラスチック臭が少なく、問題なく使える。

対象商品:
06523965
2015-11-21
用途:
事務所での湯沸し
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ沸き、3人分くらいのお味噌汁やお茶作りにも問題なく対応できました。使用するコンセントの容量に気を付ければ使い勝手いい商品です。当たり前ですが、電子レンジとの同時使用はブレーカー落ちました!

対象商品:
06523956
2015-11-18
用途:
事務所デスクで湯沸し

あっという間に沸きますが、少々音が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする