曜日別特売
NLBL-2 R1.5X15 ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具) 06524659

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)100
内容量1本注文コード06524659品番NLBL-2 R1.5X15
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)100刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)3表面処理ノンコートボール半径R(mm)1.5ねじれ角(°)30メーカー商品コード01-00528-00152
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする