曜日別特売
RSES230 2X3X70 樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具) 06524835

樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)2
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)3
首下長(mm)70
70
60
50
3.5
4
6
9
15
18
20
12
14
24
35
40
45
75
55
10
8
25
5
2.5
3
53
30
16
内容量1本注文コード06524835品番RSES230 2X3X70
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。

用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2全長(mm)150刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)2表面処理ノンコート首下長(mm)70首角γ(°)12°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)1.94メーカー商品コード01-00640-20700
注意
※樹脂・アルミ合金・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする