NS(日進工具)
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
4
0.2
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.5
2
3
4
5
0.9
0.4
シャンク径(Φmm)
6
4
6
刃長(mm)
6
0.3
0.45
0.75
0.9
1.05
1.2
1.5
2.25
3
4.5
6
7.5
1.35
0.6
首下長(mm)
70
70
70
55
3.5
4
6
9
15
18
20
12
14
24
35
40
45
60
75
50
10
8
25
5
2.5
3
53
30
16
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06524887
品番
RSES230 4X6X70
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
B
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
70
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
30
首下径(Φmm)
3.8
メーカー商品コード
01-00640-40700
注意
※樹脂・アルミ合金・銅