曜日別特売
RSES230 0.9X1.35X18 樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具) 06525115

樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)0.9
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)1.35
首下長(mm)18
18
12
10
16
3.5
4
6
9
15
20
14
24
35
40
45
60
70
75
55
50
8
25
5
2.5
3
53
30
内容量1本注文コード06525115品番RSES230 0.9X1.35X18
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。

用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2全長(mm)60刃長(mm)1.35シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.9表面処理ノンコート首下長(mm)18首角γ(°)12°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.86メーカー商品コード01-00640-09180
注意
※樹脂・アルミ合金・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする