NS(日進工具)
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
0.15
全長(mm)
50
注文コード
06525201
品番
SHPR400 0.15XR0.02X0.2
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途
用途
材質
CBN
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.06
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.15
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
0.2
首角γ(°)
15°
ねじれ角(°)
0
コーナー半径R(mm)
0.02
首下径(Φmm)
0.14
メーカー商品コード
01-00485-01522
注意
※高硬度鋼(~70HRC)