SHPR400 0.3XR0.02X0.75 CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具) 06525325

CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.3全長(mm)50注文コード06525325品番SHPR400 0.3XR0.02X0.75
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。

用途
用途
材質CBN刃数4全長(mm)50刃長(mm)0.13シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.3表面処理ノンコート首下長(mm)0.75首角γ(°)15°ねじれ角(°)0コーナー半径R(mm)0.02首下径(Φmm)0.285メーカー商品コード01-00485-03207
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする