SHPR400 0.4XR0.05X0.5 CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具) 06525465

CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.4全長(mm)50注文コード06525465品番SHPR400 0.4XR0.05X0.5
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。

用途
用途
材質CBN刃数4全長(mm)50刃長(mm)0.24シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.4表面処理ノンコート首下長(mm)0.5首角γ(°)15°ねじれ角(°)0コーナー半径R(mm)0.05首下径(Φmm)0.37メーカー商品コード01-00485-04405
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする