AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06525697
品番
MG20AM-11GN-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
適合電線径(Φmm)
11〜7
ねじの呼び
M20×1.5
取付ねじ
Mネジ
取付穴径(Φmm)
20.5〜21.0
色
グリーン
ネジ長C2(mm)
15
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン
使用温度範囲(℃)
-40〜150(瞬時/180)
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
20
スパナサイズ(mm)
A/F部:24/24