AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじ
M20×1.5
注文コード
06525706
品番
MG20A-14GN-ST-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・取付ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
-40〜150
取付ねじ
M20×1.5
取付穴径(Φmm)
20.5〜21.0
適合電線径(Φmm)
14〜9
RoHS指令(10物質対応)
対応