用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質アルミ/アルマイト
質量(kg)12.2
踏ざん踏面幅(mm)60
天板高さ(m)2.21〜2.52
踏ざん間隔(mm)298
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)710〜770×1370〜1540
各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×170×2320
収納時寸法(cm)(高さ)232×(全幅)71×(奥行)17
最大使用高さ(m)1.61〜1.92
設置寸法(cm)(全幅)71〜77×(奥行)137〜154