用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質アルミ/アルマイト
質量(kg)13.2
踏ざん踏面幅(mm)60
天板高さ(m)2.51〜2.82
踏ざん間隔(mm)298
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)770〜820×1540〜1710
各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×170×2630
収納時寸法(cm)(高さ)263×(全幅)77×(奥行)17
最大使用高さ(m)1.91〜2.22
設置寸法(cm)(全幅)77〜82×(奥行)154〜171