伸縮式専用脚立 RYZ-d

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06526619 品番 RYZ-30d
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
※はしごにはなりません
脚部伸縮ピッチ:6mm
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質アルミ/アルマイト 質量(kg)15.4 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)2.82〜3.13 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)820〜880×1700〜1870 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×170×2950 収納時寸法(cm)(高さ)295×(全幅)82×(奥行)17 最大使用高さ(m)2.21〜2.53 設置寸法(cm)(全幅)82〜88×(奥行)170〜187
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする