用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード質量(kg)2.6色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)425方式炊飯方式:マイコン式電源コード(m)約1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559年間消費電力量(kWh/年)36.73最大炊飯量3合(0.54L)(白米)