伊勢藤
伊勢藤の 収納家具
伊勢藤の 本棚・ラック
ブック&メディアケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06527005
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
本やビデオ・CDなど、用途に合わせてスッキリ収納
材質
フタ・本体:ポリプロピレン 仕切板:スチロール樹脂
色
チョコブラウン
高さ(mm)
158
質量(g)
685
縦(mm)
485
横(mm)
220