TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の デスク・テーブル
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の デスク周辺用品
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の モニター机上台
PCラック 幅80cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06527048
品番
PCR-80WMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
机の上を有効に活用できます
シンプルデザインを採用し、組立が不要です
パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質
本体:金属部・亜鉛鉄板・焼付塗装、すべり止め:PE
色
ホワイト
高さ(mm)
82
奥行(mm)
220
間口(mm)
800
耐荷重(kg)
20