※分解図
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
12
注文コード
06527176
品番
MG12A-08B-FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
適合電線径(Φmm)
8〜5.3
ねじの呼び
M12×1.5
取付ねじ
Mネジ
取付穴径(Φmm)
12.4〜12.8
色
黒
ネジ長C2(mm)
9
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)
-20〜100
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
12
スパナサイズ(mm)
A/F部:18/19