AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
20
注文コード
06527194
品番
MG20AM-11B-FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
適合電線径(Φmm)
11〜9.5
ねじの呼び
M20×1.5
取付ねじ
Mネジ
取付穴径(Φmm)
20.5〜21.0
色
黒
ネジ長C2(mm)
15
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)
-20〜100
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
20
スパナサイズ(mm)
A/F部:24/24