曜日別特売
C-8427 フライパン用魚トング パール金属 06527352

C-8427 フライパン用魚トング パール金属 06527352
C-8427 フライパン用魚トング パール金属 06527352
C-8427 フライパン用魚トング パール金属 06527352
C-8427 フライパン用魚トング パール金属 06527352

フライパン用魚トング

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06527352品番C-8427
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

くずれやすい魚料理もしっかりキャッチ!身離れを防ぐワイドタイプ。
煮魚やハンバーグ等に!

材質金属部/ステンレス鋼 樹脂部/ナイロン質量(g)170耐熱温度(℃)180寸法(長さL×幅W)(mm)280×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527352
2025-05-26
用途: 魚の返し
その他業種

デカいぞ!魚以外には不向き!
料理全般に使えるものを買わなくてはならない
幅半分でいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする