曜日別特売
MG12A-H2-03B 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 06528262

多芯型ケーブルグランド(2芯)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12×1.5注文コード06528262品番MG12A-H2-03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)3.1~2ねじの呼びM12×1.5取付穴径(Φmm)12.4~12.8ネジ長C2(mm)9使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部Mネジ最小内径(Φmm)グランド本体:8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:18/19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43757885
2019-09-17
用途: 信号ケーブルの通線

2芯が通せる防水・防塵のケーブルグランドが必要で、ピッタリでした。
現状で不満はありませんが、メンテナンスの簡便化のため、防水ゴムの穴あきカラーにスリットが入っていて、電線にプラグを付けたまま取り付け取り外しができるともっと使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06528262
2018-10-01
用途: 屋外ボックスのケーブル配線用
コスモス

しっかり固定され、防水にも満足。
種類が多いのでケーブル太さに細かく対応できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする