エアコンプレッサ SW-231

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06528454 品番SW-L30LPF-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。

吐出空気量(L/min)(0MPa時)176/210、(0.45MPa時)105/125、(0.6MPa時)91/108、(最高圧力時)62/79 最高使用圧力(MPa)1 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 出力(kW)1.5 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))67/69 タンク容量(L)30 幅(mm)660 高さ(mm)595 奥行(mm)360 質量(kg)29 用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類静音 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06528454
2022-10-27
用途:
コンプレッサー故障時緊急対応用
卸売・小売業

タイヤチェンジェーを動かしましたが、問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06528454
2021-07-03
用途:
充填機へのエアー供給に為
製造業

小型の為、充填機を任意の場所へ移動して使用する為、都度コンプレッサも移動する必要があったが、本製品に変更したので移動も楽になり非常に助かりました。また、使用方法も簡単で非常によいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする