曜日別特売
JKB-185 ペンチ差し 2丁 モノタロウ 06528472

 

JKB-185 ペンチ差し 2丁 モノタロウ 06528472
JKB-185 ペンチ差し 2丁 モノタロウ 06528472
JKB-185 ペンチ差し 2丁 モノタロウ 06528472
モノタロウ

ペンチ差し 2丁

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード06528472品番JKB-185
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。
ペンチが2丁差せます。

用途
ペンチ差し
材質ポリエステル(1680デニール)ブラックタイプペンチ2丁吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約137×215
注意
※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。

商品説明動画

モノタロウ ペンチ差し(2丁).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06528472
2025-11-08
用途: ドライバー
卸売・小売業

2丁ざしする為に購入。普通で安価でリピートします。

対象商品 : 06528472
2020-08-22
用途: 建築工事業
有限会社橋本鉄工建設

ラチェットレンチを安全帯に差すために使っています。手ごろな値段で助かります。

対象商品 : 06528472
2016-07-06
用途: メンテナンス
有限会社テックス

問題はありません、使用感は良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 06528472
2015-02-23
用途: 鍛冶工事現場でのラチェット・カス取りハンマー差

ラチェットやハンマーを差のに丁度よい。
次回からもこれを購入しようと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ペンチ カッターは差せますか。落下防止のため、スプリングを装着できる穴はありますか。
回答:
ペンチ、カッターの大きさによります。

2023-12-21
質問:
二箇所のポケットの寸法を教えてください。
回答:
ポケットの差し込み口幅が55mmと46mmになります。
2023-12-21

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする