自宅の電気工事の作業効率向上の為に購入しました。
軽量ながらも形がしっかりしているので使い勝手は良いです。ホールがあってカラビナ Dクリップを付けて他の工具も付けてます。
常用の電気工事作業には革製の作業ホルダーを使ってますが重いので腰の負担が大きいので、軽作業用に使用してますが問題無く使えます。モノタロウさんでコスパ良いので助かります。
以前は革製の物を使用していたが古くなったために購入しました。丈夫さはあるが、やや硬い感じです・・・使用しているうちに軟らかくなると期待しています。耐久性は大丈夫そうですが、今後次第です。
モノタロウブランドの「工具三点セット:ペンチ・ラジペン・ニッパー」を、先に購入して便利に使っていますが、これらの収納・携帯にいいかなと思って購入しました。しかし、それ様には設計されていないようで、うまく収まりませんでした。勝手に、同じ「ブランド」だから、ぴったりだろうと、思い込んだのがいけないのですが、結局、ニッパーとプラマイドライバー用として使うことにしました。こういうもの(収納ケース)は、現物確認をしないといけないようです。
使い勝手は非常に良いです。
ベルトを通さないと付けられない事が面倒かな?
ボタン方式で、ベルトを挟める様な方法だと、何時でも付けられるのでは?
改良できたらお願いします。(現場が2箇所あるのでもう一個欲しい)
ボタンで着脱可能にしますと、もし何かに引っかかった際にボタンが外れてペンチ差しごと落下する恐れがありますので このデザインで作っております。何卒ご了承ください。